Ihre Dokumente hochwertig verpackt! Geeignet für Prospekte, Zeitschriften, Dokumente, Datenträger und vieles mehr. Geringes Eigengewicht durch hochwertige Vollpappe. Knickschutz und umlaufender Kan...
Diese weiße Versandtasche mit den Abmessungen 175 x 250mm ist aus Vollpappe und besitzt einen Selbstklebeverschluss für effizientes, sicheres und schnelles Verpacken wie auch einen Aufreißfaden. Di...
Diese braune Versandtasche mit den Abmessungen 250 x 351mm ist aus Wellpappe und besitzt einen Selbstklebeverschluss für effizientes, sicheres und schnelles Verpacken wie auch einen Aufreißfaden. D...
ColomPac Versandtasche, aus weißer Vollpappe, DIN A4 mit Selbstklebeverschluss, wiederverschließbar, Innenmaße: (B)235 x (T)310 x (H)-30 mm Außenmaße: (B)240 x (T)315 (CP 012.03 / 30000197) Die Abb...
ColomPac Versandtasche, aus weißer Vollpappe, DIN B4 mit Selbstklebeverschluss, wiederverschließbar, Innenmaße: (B)285 x (T)370 x (H)-30 mm Außenmaße: (B)295 x (T)375 (CP 012.06 / 30000200) Die Abb...
ColomPac Versandtasche, aus weißer Vollpappe, DIN C4 mit Selbstklebeverschluss, wiederverschließbar, Innenmaße: (B)260 x (T)345 x (H)-30 mm Außenmaße: (B)265 x (T)350 mm (CP 012.05 / 30000199) Die ...
Wellpapp-Versandtasche ColomPac10.54, 235 x 340 x 0 - 35 mm weiß Wellpapp- Versandtasche ColomPac Innenmaß 235 x 340 mm Außenmaß: 250x351mm außen weiß mit Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden pas...
Versandtasche aus Vollpappe, 170 x 245 x 0-30 mm Versandtasche aus Vollpappe, 170 x 245 x 0-30 mm A5 Aussenabmessung 175 x 250 mm Innenabmessung 170 x 245 x 0-30 mm Füllhöhe bis 30mm aus Vollpappe ...