Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie 43cmx300m 8mic Kern 50mm transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-161220203
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     161220203
EAN/GTIN:
     4003969962415
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie
Diese hochelastische Qualitätsfolie sichert Ihre Transportsendung und ist recyclebar. Für die manuelle Verarbeitung. Beständig bis zu 600 Sonnenstunden.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stretchfolie
Maße:
43 cm x 300 m (B x L)
Kerndurchmesser:
50 mm
Dicke der Folie:
8 µm
UV-beständig:
Ja
Werkstoff:
Polyethylen
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Bündelfolie, Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, Handstretchgerät, Stretchfolie Handabroller, Stretchfolienabroller, bündelfolie transparent, bündelfolie, stretchfolien soennecken, Folien, Packmaterialien, Stretchfolien, Verpackungsfolien, Verpackungsmaterialien, Wickelfolien
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 7,95*
ab € 4,92*
€ 7,47*
Lager 1682
301
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 5,30*
€ 7,60*
6 Tage
77
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 8,87*
€ 12,45*
5 Tage
90
1
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 9,22*
€ 12,73*
4 Tage
90
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 9,26*
€ 13,19*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,60*
€ 9,04
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,08*
€ 8,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,89*
€ 8,20
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,34*
€ 7,54
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Rolle
1 Rolle enthält 300 Meter (ab € 0,01767* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sealed Air
100720697
ab € 1,52*
Sonstiges
Soennecken
02022621
ab € 0,75*
Sonstiges
Soennecken
161741500
ab € 32,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.