Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebestift ecoLogo 57026-00200 20g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/124/a009124m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/124/a009124m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-160713600
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57026-00200
EAN/GTIN:
     4042448064714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Der tesa® Stick ecoLogo® ist der ideale und saubere Helfer für unzählige Arbeiten im Büro und Haushalt. Geruchsneutral. Steckverschlusskappe mit Rollstopp.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Stick ecoLogo®
geeignet für:
Filz, Fotos, Hartschaum, Kork, Leder, Papier, Pappe, Stoff
Haftungsintensität:
mittel
alterungsbeständig:
Nein
säurefrei:
Ja
auswaschbar:
Ja
nachfüllbar:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
Verschluss:
Steckkappenverschluss
Gewicht:
20
Material des Gehäuses:
Kunststoff, 100 % recycelt
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebestift Stick ecoLogo®
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Gummierstift, Haftklebestift, Klebepen, Klebestick, Klebestift, klebestift tesa 20 g ohne lösungsmittel, gummierstift, tesa klebepen, Fotokleber, Haftklebestifte, Kantenkleber, Klebemittel, Kleber, Klebesticks, Klebestifte, Klebestoffe, Klebstoffe, Leimstifte
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 0,98*
€ 1,39*
3 Tage
169
1
€ 5,95*
ab € 0,96*
€ 1,48*
1
€ 4,75*
ab € 0,97*
€ 1,50*
1 Tag
639
1
€ 5,49*
ab € 0,98*
€ 1,51*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,05*
€ 1,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 0,0525* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Henkel
PK611
ab € 1,16*
Ähnlich
Henkel
PS6BF
ab € 1,23*
Ähnlich
Connect
KF10505
ab € 0,35*
Ähnlich
Soennecken
5881
ab € 0,31*
Ähnlich
tesa
57024-00200-00
ab € 0,60*
Ähnlich
tesa
57030-00200
ab € 1,18*
Ähnlich
tesa
57088-00200-02
ab € 2,81*
Ähnlich
tesa
57272-00200
ab € 0,73*
Ähnlich
UHU
65
ab € 0,72*
Ähnlich
UHU
40
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.