Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-160280100 Herst.-Nr.: 9H PAKA2 EAN/GTIN: 4015000428507 |
| | |
|
| | |
| Der erste Alleskleber aus 97 % naturbabsierten Inhaltsstoffen. Kleber zur Anwendung in der Schule. PVC-frei. Weitere Informationen: | | Haftungsintensität: | hoch | Normnummer: | EN 71 | Ausführung des Behälters: | Flasche | Art des Auftragungshilfsmittels: | Klebekopf | ohne Lösungsmittel: | Ja | auswaschbar: | Ja | max. Waschtemperatur: | 20 | nachfüllbar: | Nein | Gewicht: | 100 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Alleskleber | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Gummierstift, Haftklebestift, Klebepen, Klebestick, Klebestift, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, pritt bastelkleber 100g, gummierstift, klebepen pritt, Klebemittel, Kleber, Klebstoffe |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,19* | € 3,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,33* | € 3,44* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,31* | € 3,45* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,25* | € 3,45* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,35* | € 3,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Gramm (ab € 0,0235* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|