Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ponal Holzleim Express PN10X 550g


Menge:  Flasche  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/485/y000485o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/485/y000485o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-160021300
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PN10X
EAN/GTIN:
     4015000071994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
Kurzfristig wasserbeständig. Frischer Leim mit Wasser entfernbar. Gebrauchsfertiger, wasserbasierter Weißleim. Schnell abbindend, daher ideal für Kindergärten und Schulunterricht
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Express
Haftungsintensität:
mittel
Trocknungszeit:
5
Ausführung des Behälters:
Flasche
nachfüllbar:
Nein
auswaschbar:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
Gewicht:
550
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Holzleim Express
Made in Germany:
Ja
Sicherheitshinweise:
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Holzkleber, Holzleim, Leim, Parkettleim, ponal holzleim 550 g, ponal holzkleber, holzleim, Holzleime, Kleber, Klebstoffe, Leime
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Flasche
€ 5,49*
ab € 8,98*
€ 10,85*
5 Tage
13
1
pro Flasche
€ 5,87*
ab € 9,09*
€ 11,91*
3 Tage
22
1
pro Flasche
€ 4,16*
ab € 9,34*
€ 12,21*
Lager 1375
1
1
pro Flasche
€ 7,95*
ab € 9,51*
€ 12,83*
1 Tag
202
10
pro Flasche
Frei Haus
ab € 10,81*
€ 12,95*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 12,83*
€ 15,27
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 12,47*
€ 14,84
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 12,07*
€ 14,36
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 11,44*
€ 13,61
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 11,02*
€ 13,11
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Flasche
1 Flasche enthält 550 Gramm (ab € 0,0173* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.