Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell CD/DVD Marker MULTIMARK 151363 F mit Radierer gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/358/a009358i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/358/a009358i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-156043360
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     151363
EAN/GTIN:
     4005401513636
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Der Multimark Tintenschreiber mit Spezialradierer ist der Alleskönner für Beschriftungsprobleme auf fast allen Oberflächen. Die Tintenfarben sind außerordentlich leuchtkräftig und farbintensiv. Der Spezialradierer am Stiftende gewährleistet ein Radieren auf fast allen glatten Oberflächen, wie z.B. CD/DVD/Blu-ray oder Folien.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MULTIMARK 1513
Produktverwendung:
CD, DVD, Blu-ray
Strichstärke:
0,6
Schreibfarbe:
grün
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis
Griffzone:
rund, angeraut
nachfüllbar:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
abwischbar:
Nein
wasserfest:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Plastik, 94 % recycelt
Farbe der Kappe:
grün
Schaftfarbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Folienstift MULTIMARK 1513
Biozid-Produkt:
Nein
Typbezeichnung der Strichstärke:
F
Ausführung der Farbe:
grün
Made in Germany:
Ja
Material der Spitze:
Hartplastik
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
289
1
€ 5,95*
ab € 0,43*
€ 0,79*
2 Tage
108
1
€ 5,49*
ab € 0,44*
€ 0,81*
1
€ 4,30*
ab € 0,46*
€ 0,85*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,48*
€ 0,91*
10 Tage
62
1
€ 5,87*
ab € 0,62*
€ 1,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
152421
ab € 0,42*
Zubehör
Faber-Castell
152404
ab € 1,92*
Zubehör
Faber-Castell
152551
ab € 0,41*
Zubehör
Faber-Castell
152599
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
152304
ab € 1,81*
Zubehör
Faber-Castell
152699
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.