Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Folienstift Lumocolor 311 WP6 0,4mm sortiert 6 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/103/a014103p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/103/a014103p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/122/a014122j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-156004300
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     311 WP6
EAN/GTIN:
     4007817307779
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Universalstift für Overhead-Projektion und fast alle Flächen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Lumocolor® non-permanent 311
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe:
rot, blau, grün, schwarz, orange, braun
Spitze:
Rundspitze
Schreibfl³ssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
dokumentenecht:
Nein
Griffzone:
rund
lichtbeständig gegeben:
Nein
nachfüllbar:
Ja
schnelltrocknend:
Nein
abwischbar:
Ja
wasserfest:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
geeignet für Schablone:
Nein
Material des Schaftes:
Plastik, 97 % recycelt
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe der Kappe:
rot, blau, grün, schwarz, orange, braun
Schaftfarbe:
grau
Anzahl der Farben:
6 Farben
Packungsmenge:
6 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Folienstift Lumocolor® non-permanent 311
Biozid-Produkt:
Nein
Typbezeichnung der Strichstärke:
S
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, folienschreiber lumocolor non permanent, cd-marker, cd-marker set, Feinschreiber, Overheadstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,83*
€ 7,54*
1 Tag
8
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,85*
€ 7,55*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,39*
€ 8,62*
8 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,69*
€ 8,90*
1
pro Stück
€ 4,16*
ab € 5,91*
€ 9,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.