Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienschreiber Lumocolor 6er Etui nonpermanent superfein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Folienschreiber Lumocolor 6er Etui nonpermanent superfein
Folienschreiber Lumocolor 6er Etui nonpermanent superfein
Folienschreiber Lumocolor 6er Etui nonpermanent superfein
Artikel-Nr.:
     467-KATA50002X
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     311WP6
EAN/GTIN:
     4007817307779
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
  • Folienschreiber LUMOCOLOR non-permanent nachfüllbar geruchsarme Tinte schnelltrocknend, höchste Farbbrillanz Polypropylen, in Schreibfarbe Schaftfarbe: schwarz Strichstärke: 0,4 mm Schreibfarben: orange, rot, blau, grün, braun, schwarz Packungsart /-inhalt: aufstellbare STAEDTLER Box mit 6 Stück
  • Gehäuse aus 97% recyceltem Plastik
Weitere Informationen:
abwischbar:
nein
Besonderheiten:
schnelltrocknend, höchste Farbbrillanz
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsarme Tinte
Bruttogewicht:
0.0828 kg
Clip vorhanden:
ja
Kappe umsteckbar:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Staedtler
Material des Schaftes:
PP (Polypropylen)
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
grau
Schreibfarbe:
sortiert
Spitze austauschbar:
nein
Strichbreite:
0,4 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, folienschreiber lumocolor non permanent, cd-marker, cd-marker set, 311, CD, CDMarker, Faserschreiber, Feinschreiber, Fineliner, Folienstift, Marker, OHP, OHPMarker, OHPStift, Overheadmarker, Overheadstift, Projektionsmarker, Projektionsstift, Projektormarker, Schreibgerät, Stift, Universalstift
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,92*
€ 7,57*
1 Tag
4
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,94*
€ 7,58*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 6,52*
€ 8,64*
Lager 467
11
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,88*
€ 8,93*
pro Stück
€ 4,16*
ab € 7,08*
€ 9,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.