Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Folienstift Lumocolor 316 WP6 0,6mm sortiert 6 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/103/a014103l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/103/a014103l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/124/a014124z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-156003500
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     316 WP6
EAN/GTIN:
     4007817323588
Suchbegriffe:
Nachfülltinte
Nachfülltusche
Nachfülltinte Folienschreiber
Folienschreiber
Universalstift für Overhead-Projektion und fast alle Flächen. Höchste Farbbrillanz.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Lumocolor® non-permanent 316
Strichstärke:
0,6
Schreibfarbe:
rot, blau, grün, schwarz, orange, braun
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
dokumentenecht:
Nein
Griffzone:
rund
lichtbeständig gegeben:
Nein
nachfüllbar:
Ja
schnelltrocknend:
Nein
abwischbar:
Ja
wasserfest:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
geeignet für Schablone:
Nein
Material des Schaftes:
Plastik, 97 % recycelt
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe der Kappe:
rot, blau, orange, grün, braun, schwarz
Schaftfarbe:
grau
Anzahl der Farben:
6 Farben
Packungsmenge:
6 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Folienstift Lumocolor® non-permanent 316
Biozid-Produkt:
Nein
Typbezeichnung der Strichstärke:
F
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Zeichentusche-Isograph, folienschreiber lumocolor non permanent, nachfülltinte, nachfülltinte lumocolor, Feinschreiber, Overheadstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,33*
€ 6,85*
1 Tag
9
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,34*
€ 6,87*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 4,41*
€ 6,97*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,94*
€ 7,65*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,92*
€ 7,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.