Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-034274 Herst.-Nr.: 316 WP6 EAN/GTIN: 4007817323588 |
| |
|
| | |
| Universalstift für Overhead-Projektion und fast alle Flächen. Feucht abwischbar von Folien. Höchste Farbbrillanz. Schnelltrocknend, nachfüllbar. Mit Clip. Schaft und Kappe aus recyceltem PP. Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug. Gehäuse aus 97 % recyceltem Plastik. Schreibfarbe STAEDTLER Box aufstellbar mit blau, braun, grün, orange, rot, schwarz, Tinte/Tusche wasserlöslich, Mine auswechselbar nein, dokumentenecht nein, nachfüllbar ja, wasserfest nein, Inhalt der Packung 6er Etui, Offenlagerungsfähigkeit nein, Kappenfarbe in Schreibfarbe Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | STAEDTLER Box aufstellbar mit blau, braun, grün, orange, rot | Strichstärke (codiert, F, M, S): | F | Schaftfarbe: | grau | Tinte/Tusche: | wasserlöslich | Mine auswechselbar: | nein | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | dokumentenecht: | nein | für Schablone geeignet: | nein | lichtbeständig: | nein | nachfüllbar: | ja | wasserfest: | nein | Inhalt der Packung: | 6er Etui | Offenlagerungsfähigkeit: | nein | Kappenfarbe: | in Schreibfarbe | abwischbar: | ja | Besonderheit: | Universalstift für Overhead-Projektion und fast alle Flächen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Zeichentusche-Isograph, folienschreiber lumocolor non permanent, nachfülltinte, nachfülltinte lumocolor, Lumocolor® non-permanent Faserschreiber, CD-Marker, Faserschreiber, Faserschreiber (Folienschreiber), Faserzeichner, Feinliner, Feinschreiber, Feinschreiber (Folienschreiber), Fineliner, Fineliner (Folienschreiber), Folienstift, OHP-Stifte, OHP-Zubehör, Projektionsmarker, Projektionsstift, Projektionsstifte, Projektormarker, Schreibgerät, Schreibgerät (Feinschreiber), Schreibgerät (Folienschreiber), Schreibgeräte, Tintenzeichner, Universalstift (Folienschreiber) |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,32* | € 6,89* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 4,34* | € 6,90* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 4,40* | € 7,00* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,93* | € 7,68* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 4,90* | € 7,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Stück (ab € 0,73334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|