Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Folienschreiber OHPen 841/36 S 0,4mm perm. gn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s001/917/s001917m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s001/917/s001917m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-156002560
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     841/36
EAN/GTIN:
     4006381118989
Suchbegriffe:
Folienschreiber
Folienstifte
OHP-Marker
OHP-Stift
Folienstift für alle, die ihre Ideen vor anderen Menschen erläutern möchten. Schreibt auf fast allen glatten Oberflächen. Schwarzer Schaft für permanente Tinte, grauer Schaft für wasserlösliche Tinte. Bis zu 72 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
OHPen universal
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe:
grün
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis
dokumentenecht:
Nein
Griffzone:
rutschfest
lichtbeständig gegeben:
Nein
nachfüllbar:
Nein
schnelltrocknend:
Nein
abwischbar:
Nein
wasserfest:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Technik des Tintenspeichers:
Kapillarsystem
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe der Kappe:
grün
Schaftfarbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Folienstift OHPen universal
Biozid-Produkt:
Nein
Typbezeichnung der Strichstärke:
S
Ausführung der Farbe:
grün
Material der Spitze:
Faser
Weitere Suchbegriffe: folienschreiber stabilo permanent, folienschreiber permanent, stabilo folienschreiber, Feinschreiber, Overheadstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
453
1
€ 5,95*
ab € 0,40*
€ 0,75*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,42*
€ 0,82*
10 Tage
592
1
€ 5,87*
ab € 0,51*
€ 0,99*
1
€ 6,95*
ab € 0,55*
€ 1,05*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,59*
€ 1,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.