Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienstift STABILO® OHPen universal, 0,4 mm, permanent, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folienstift STABILO® OHPen universal, 0,4 mm, permanent, grün
Folienstift STABILO® OHPen universal, 0,4 mm, permanent, grün
Folienstift STABILO® OHPen universal, 0,4 mm, permanent, grün
Folienstift STABILO® OHPen universal, 0,4 mm, permanent, grün
Folienstift STABILO® OHPen universal, 0,4 mm, permanent, grün
Artikel-Nr.:
     C1010-841/36
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     841/36
EAN/GTIN:
     4006381118989
Suchbegriffe:
Folienschreiber
Folienstifte
OHP-Marker
OHP-Stift
Folienstift STABILO® OHPen universal. Typbezeichnung der Mine: Kapillarspeicher. Ausführung Spitze: Schreibdocht, Superfein (S) 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: geruchsarm, auf Alkoholbasis, grün, wasserfest. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Schreibt auf fast allen glatten Oberflächen. Ausführung der Griffzone: rutschfest. Farbe der Kappe: grün. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: schwarz.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsarm, auf Alkoholbasis
dokumentenecht:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Griffzone:
rutschfest
geeignet für Schablone:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Beschreibung der Besonderheiten:
schreibt auf fast allen glatten Oberflächen
Typbezeichnung der Mine:
Kapillarspeicher
Strichstärke:
Superfein (S) 0,4 mm
Mine auswechselbar:
Nein
Material des Clips:
Kunststoff
lichtbeständig gegeben:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Folienstift
Farbe der Kappe:
grün
Produkttypbezeichnung:
STABILO® OHPen universal
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Ja
Farbe des Schaftes:
schwarz
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Ausführung der Spitze:
Schreibdocht
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® OHPen universal
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.