Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Folienschreiber OHPen 852/40 F 0,7mm non perm. rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/117/a013117l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/117/a013117l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-156002330
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     852/40
EAN/GTIN:
     4006381114455
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Folienstift für alle, die ihre Ideen vor anderen Menschen erläutern möchten. Schreibt auf fast allen glatten Oberflächen. Schwarzer Schaft für permanente Tinte, grauer Schaft für wasserlösliche Tinte. Bis zu 72 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
OHPen universal
Strichstärke:
0,7
Schreibfarbe:
rot
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis
dokumentenecht:
Nein
Griffzone:
rutschfest
lichtbeständig gegeben:
Nein
nachfüllbar:
Nein
schnelltrocknend:
Nein
abwischbar:
Ja
wasserfest:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarsystem
Material des Clips:
Kunststoff
Kappenfarbe:
rot
Schaftfarbe:
hellgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Folienstift OHPen universal
Biozid-Produkt:
Nein
Strichbreite:
F
Ausführung der Farbe:
rot
Made in Germany:
Ja
Material der Spitze:
Faser
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, fasermaler stabilo, fasermaler, filzmaler rot, Feinschreiber, Overheadstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
413
1
€ 5,95*
ab € 0,42*
€ 0,78*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,41*
€ 0,78*
9 Tage
107
1
€ 5,87*
ab € 0,42*
€ 0,82*
1 Tag
49
1
€ 5,49*
ab € 0,63*
€ 1,16*
10
€ 4,16*
ab € 0,69*
€ 1,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.