Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Moderationspapier 4864 140x110cm 80g weiß 50Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1375-154233501
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4864
EAN/GTIN:
     4003630012852
Suchbegriffe:
Moderationspapier
Moderationswandpapier
Pinnwandpapier
Pinwandpapier
Für die perfekte Präsentation.
Weitere Informationen:
Maße:
140 x 110 cm (B x H)
Grammatur:
80
Werkstoff:
Papier, 100 % recycelt
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
50 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationspapier
Weitere Suchbegriffe: moderationspapier weiß, moderationspapier, Metaplankarten, Moderationskarten, Moderationspapiere, Moderationswandpapiere, Moderationszubehöre, Pinnwandpapiere, Präsentationszubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 17,77*
€ 26,17*
1 Tag
79
1
€ 5,95*
ab € 18,76*
€ 26,55*
3 Tage
81
1
€ 5,45*
ab € 33,48*
€ 45,67*
7 Tage
79
1
€ 5,99*
ab € 33,88*
€ 47,42*
3 Tage
81
2
Frei Haus
ab € 33,62*
€ 48,61*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,17*
€ 31,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,54*
€ 30,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,88*
€ 29,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,95*
€ 28,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,11*
€ 27,50
pro Paket
ab 28 Pakete
€ 22,33*
€ 26,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,77*
€ 21,15
pro Paket
1 Paket enthält 50 Blätter (ab € 0,3554* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
1111552
ab € 24,75*
Ähnlich
Legamaster
7-240300
ab € 70,44*
Ähnlich
Franken
UMZ MPW
ab € 39,31*
Ähnlich
Franken
UMZ MPKW
ab € 23,17*
Ähnlich
Soennecken
4865
ab € 16,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.