Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Moderationspapier 4864 140x110cm 80g weiß 50Bl./Pack.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Sammelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-154233501
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4864
EAN/GTIN:
     4003630012852
Suchbegriffe:
Moderationspapier
Moderationswandpapier
Pinnwandpapier
Pinwandpapier
Für die perfekte Präsentation.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationspapier
Maße:
140 x 110 cm (B x H)
Grammatur:
80 g/m²
Werkstoff:
Papier, 100 % recycelt
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
50 Bl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: moderationspapier weiß 80 g/m², moderationspapier weiß, moderationspapier, Metaplankarten, Moderationskarten, Moderationspapiere, Moderationswandpapiere, Moderationszubehöre, Pinnwandpapiere, Präsentationszubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 18,43*
€ 26,95*
Lager 1682
29
1
€ 5,95*
ab € 19,65*
€ 27,42*
6 Tage
65
1
€ 5,99*
ab € 32,11*
€ 44,12*
5 Tage
62
1
€ 5,50*
ab € 32,93*
€ 45,15*
4 Tage
62
2
Frei Haus
ab € 33,24*
€ 47,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 27,42*
€ 32,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 27,00*
€ 32,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 26,05*
€ 31,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,54*
€ 30,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 24,38*
€ 29,01
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,65*
€ 23,38
pro Paar
1 Paar enthält 50 Blätter (ab € 0,393* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legamaster
7-240300
ab € 70,36*
Ähnlich
magnetoplan
1111552
ab € 24,70*
Ähnlich
Franken
UMZ MPW
ab € 40,16*
Ähnlich
Franken
UMZ MPKW
ab € 23,38*
Ähnlich
Soennecken
4865
ab € 17,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.