Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Moderationspapier 4865 140x110cm 80g beige 50Bl./Pack.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1375-154233579
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4865
EAN/GTIN:
     4003630012838
Suchbegriffe:
Moderationspapier
Moderationswandpapier
Pinnwandpapier
Pinwandpapier
Für die perfekte Präsentation.
Weitere Informationen:
Maße:
140 x 110 cm (B x H)
Grammatur:
80
Werkstoff:
Papier, 100 % recycelt
Farbe:
beige
Packungsmenge:
50 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationspapier
Weitere Suchbegriffe: moderationspapier 140x110 cm beige, moderationspapier, moderationspapier beige, Metaplankarten, Moderationskarten, Moderationspapiere, Moderationswandpapiere, Moderationszubehöre, Pinnwandpapiere, Präsentationszubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 17,54*
€ 26,09*
1 Tag
28
1
€ 5,95*
ab € 18,83*
€ 26,47*
5 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 31,02*
€ 42,40*
4 Tage
18
1
€ 5,50*
ab € 31,70*
€ 43,31*
3 Tage
18
2
Frei Haus
ab € 31,91*
€ 45,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 26,09*
€ 31,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,20*
€ 29,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 24,42*
€ 29,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,36*
€ 27,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,67*
€ 26,98
pro Paar
ab 28 Paar
€ 21,66*
€ 25,78
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,54*
€ 20,87
pro Paar
1 Paar enthält 50 Blätter (ab € 0,3508* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
UMZ MP
ab € 33,57*
Ähnlich
Franken
UMZ MPK
ab € 21,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.