Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Stifteköcher S GL801 75x94x51mm Kunststoff anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/183/a011183n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/183/a011183n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/926/a013926b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/926/a013926d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154006891
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL801
EAN/GTIN:
     4004360821622
Suchbegriffe:
Magnet-Clip
Magnet-Clip (Planung)
Magnetclip
Magnetclip für Planung
Der Köcher wird mithilfe des magnetischen Clips am Board fixiert. Er kann variabel am Boardrand angebracht werden und ist somit immer an der richtigen Stelle griffbereit.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung:
S
Produktverwendung:
Glasboard, Magnetboard
Maße:
7,5 x 9,4 x 5,1 cm (B x H x T)
magnetisch vorhanden:
Ja
magnethaftend:
Nein
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
Werkstoff:
ABS Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tafelschreiberhalter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 14,04*
€ 20,21*
3 Tage
2
1
€ 5,95*
ab € 14,28*
€ 20,49*
10 Tage
8
1
€ 5,87*
ab € 14,91*
€ 21,33*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 14,67*
€ 21,63*
1
€ 6,95*
ab € 15,71*
€ 22,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GL803
ab € 14,01*
Zubehör
Sigel
GL189
ab € 6,92*
Zubehör
Sigel
GL715
ab € 4,86*
Zubehör
Sigel
GL170
ab € 4,40*
Zubehör
Sigel
GL179
ab € 8,91*
Zubehör
Sigel
GL177
ab € 6,40*
Zubehör
Sigel
GL182
ab € 10,84*
Zubehör
Sigel
GL180
ab € 3,17*
Zubehör
Sigel
GL800
ab € 9,32*
Zubehör
Sigel
GL802
ab € 17,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.