Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Whiteboard Ferroscript 1241100 200x100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/570/a013570y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/570/a013570y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/570/a013570z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150185600
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1241100
EAN/GTIN:
     4013695003238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Die moderne, hochwertige Design-Schreibtafel mit extrem stabilem, anbaufähigem magnetoplan Systemrahmen. Ideal für den langfristigen Einsatz. Elegante Gehrungsecken in schlichtem Design garantieren neben eleganter Optik, den verletzungsfreien Einsatz. (Entspricht den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen). Hoch- und querformatig an der Wand und in der Wandschiene nutzbar. Nachhaltig durch Lebensdauer: Sie erhalten 25 Jahre Garantie auf die emaillierte, kratzfeste + säureresistente Oberfläche. Hergestellt mit holzbasierten Trägerplatten und zu 98 % recycelbar. Mit extra großer Ablageschale (Länge: 550 mm).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Design ferroscript®
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Gewicht:
15,5
Material der Schreibfläche:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
recycelbar:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium, eloxiert
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
alu
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard Design ferroscript®
Maße der Oberfläche:
200 x 100 cm (B x H)
Montageanleitung vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Erweiterungsmodul (Wandtafel), Tafelschienensystem-Tafeln, Grundmodul (Wandtafel), Schiebetafel, Tafel-Schienenset, Tafel-Schienensystem, Tafel-Wandschienenset, Tafel-Wandschienensystem, Wandtafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafel emailliert, magnetboard, weißwandtafeln emailliert, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,48*
€ 316,53*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,53*
€ 354,92*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,58*
€ 355,62*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,13*
€ 370,18*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 324,60*
€ 399,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,67*
€ 475,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,10*
€ 461,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,62*
€ 407,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,58*
€ 387,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,60*
€ 386,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.