Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Whiteboard X-tra Line SC3106 120x240cm lackiert weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/321/a010321g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/321/a010321g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150184101
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     SC3106
EAN/GTIN:
     4016946705691
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Montage im Hoch- oder Querformat möglich. Ideal für kurzfristige Notizen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
X-tra!Line
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Material des Rahmens:
Aluminium, eloxiert/Kunststoff
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silber/hellgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard X-tra!Line
Maße der Oberfläche:
240 x 120 cm (B x H
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Planungstafel-Ablage, Tafel-Ablage, Tafelablage, Whiteboard-Ablage, Whiteboardmarkerhalter, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafel emailliert, magnetboard, plantafel franken, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 139,87*
€ 181,10*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,03*
€ 181,12*
15 Tage
9999
Frei Haus
ab € 145,77*
€ 191,96*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 180,19*
€ 223,71*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 197,97*
€ 252,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,55*
€ 300,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,22*
€ 297,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,23*
€ 269,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,49*
€ 242,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,97*
€ 235,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
6513699
ab € 26,90*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,84*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,83*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 19,51*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 12,84*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,88*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,29*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 6,76*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 7,04*
Zubehör
Franken
Z1902 01
ab € 7,35*
Zubehör
Franken
Z1902 10
ab € 0,724*
Zubehör
Franken
Z1941-X
ab € 12,22*
Zubehör
Franken
Z1941
ab € 13,02*
Zubehör
Franken
Z1954
ab € 12,63*
Zubehör
Franken
Z1951
ab € 21,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.