Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Whiteboard CC 12404CC 120x90cm Ablageschale


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/254/a011254d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/254/a011254d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/539/a011539q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/973/a012973j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150165401
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     12404CC
EAN/GTIN:
     4013695013749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Modernes, hochwertiges Whiteboard. Elegante Gehrungsecken in schlichtem Design garantieren neben eleganter Optik, den verletzungsfreien Einsatz. (Entspricht den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen). Nachhaltigkeit durch Lebensdauer: Sie erhalten 25 Jahre Garantie auf die emaillierte, kratzfeste + säureresistente Oberfläche aus e3 CeramicSteel. Hergestellt mit holzbasierten Trägerplatten. Zu 98 % recycelbar. Eine durchgehende Ablageleiste bietet viel Platz für Marker & Co. Montage im Querformat.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Design CC
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Zubehör für die Wandbefestigung:
4 x Dübel, Haken, Spiegelhalterungen
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Gewicht:
6,5
Material der Schreibfläche:
Aluminium
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
recycelbar:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium, eloxiert
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
alu
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard Design CC
Maße der Oberfläche:
120 x 90 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Erweiterungsmodul (Wandtafel), Tafelschienensystem-Tafeln, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel magnetoplan emailliert, erweiterungsmodul (wandtafel), magnetboard whiteboard, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,62*
€ 109,11*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,60*
€ 115,36*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 84,17*
€ 115,37*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 100,22*
€ 132,68*
4 Tage
30
€ 7,95*
ab € 107,98*
€ 138,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,68*
€ 157,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,15*
€ 150,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,23*
€ 134,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,22*
€ 119,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12281
ab € 1,33*
Zubehör
magnetoplan
12300
ab € 4,77*
Zubehör
magnetoplan
12299
ab € 25,40*
Zubehör
magnetoplan
12299N
ab € 12,31*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,26*
Zubehör
magnetoplan
16712
ab € 5,12*
Zubehör
magnetoplan
12294
ab € 6,54*
Zubehör
magnetoplan
12299M
ab € 15,54*
Zubehör
magnetoplan
12293
ab € 6,49*
Zubehör
magnetoplan
12297
ab € 10,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.