Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Whiteboard CC 1240490 120x90cm mobil magnethaftend weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/193/a014193x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/193/a014193x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150164201
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1240490
EAN/GTIN:
     4013695027753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Mobiles Whiteboard. Elegante Gehrungsecken in schlichtem Design garantieren neben eleganter Optik, den verletzungsfreien Einsatz. (Entspricht den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen). Flexibel einsetzbar zur Kommunikation und Information in Büro + Konferenzraum, Lager + Fertigung, Schule + Weiterbildung. Doppelseitige Tafel um 360 Grad drehbar, durch Schraubkopf in jedem Neigungswinkel stufenlos arretierbar. Nachhaltigkeit durch Lebensdauer: Sie erhalten 25 Jahre Oberflächen-Garantie auf die emaillierten, kratzfesten + säureresistenten Oberflächen aus e3 CeramicSteel. Hergestellt mit holzbasierten Trägerplatten und zu 99 % recycelbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Design CC mobil
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Ja
drehbar:
Ja
abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Stativform:
Zweibeinstativ
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Rollen
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Gewicht:
14
Material der Schreibfläche:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
recycelbar:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium, eloxiert
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
alu
Farbe des Gestells:
aluminium
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard Design CC mobil
Maße der Oberfläche:
120 x 90 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Glas-Board, Glas-Whiteboard, Glasboard, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnethaftend 120 x 90 cm mobil, magnet board, magnetboard whiteboard, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 210,63*
€ 244,85*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,65*
€ 244,87*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,61*
€ 252,48*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,83*
€ 279,25*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 258,20*
€ 306,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,47*
€ 364,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,90*
€ 360,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,03*
€ 327,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,47*
€ 311,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,20*
€ 307,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12281
ab € 1,32*
Zubehör
magnetoplan
12300
ab € 4,77*
Zubehör
magnetoplan
12299
ab € 25,29*
Zubehör
magnetoplan
12299N
ab € 12,30*
Zubehör
magnetoplan
12296
ab € 5,82*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,26*
Zubehör
magnetoplan
16712
ab € 5,13*
Zubehör
magnetoplan
12294
ab € 6,55*
Zubehör
magnetoplan
12299M
ab € 15,51*
Zubehör
magnetoplan
12293
ab € 6,49*
Zubehör
magnetoplan
12297
ab € 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.