Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-150135900 Herst.-Nr.: CR1001830 EAN/GTIN: 5603750548317 |
| | |
|
| | |
| Die Tafeloberfläche ist äußerst kratzfest und eignet sich für die anspruchsvollsten und intensivsten Anwendungen in Büros, Besprechungsräumen, Schulen, Schulungszentren, Freizeitzentren und dergleichen. Hervorragend abwischbar ohne Scheuern oder Kratzer. Die clever designten Ecken verleihen der Tafel extra Stabilität. Verstell- und verschiebbare Stiftablage, die ausreichend Platz für Whiteboard-Marker und Tafelwischer bietet. 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | New Generation | Tafel magnethaftend: | Ja | beidseitig beschreibbar: | Nein | abwischbar: | Ja | Ablageschale vorhanden: | Ja | Zubehör für die Wandbefestigung: | Schrauben, Dübel | Garantiedauer: | 2 Jahre | Material der Schreibfläche: | Keramik | Oberflächenbeschaffenheit: | emailliert | Material des Rahmens: | Aluminium | Farbe: | weiß | Farbe des Rahmens: | alu | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Whiteboard New Generation | Maße der Oberfläche: | 150 x 120 cm (B x H) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel 150x120cm, magnet board, magnet-board 1,50 m x 1,00 m, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,73* | € 223,96* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 178,95573* | € 223,96573* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 2,95* | ab € 206,94* | € 267,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|