Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-office Whiteboard New Generation CR0801830 emailliert 120x90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/204/a011204r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/204/a011204r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/204/a011204s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/204/a011204u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150135700
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     CR0801830
EAN/GTIN:
     5603750541684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Die Tafeloberfläche ist äußerst kratzfest und eignet sich für die anspruchsvollsten und intensivsten Anwendungen in Büros, Besprechungsräumen, Schulen, Schulungszentren, Freizeitzentren und dergleichen. Hervorragend abwischbar ohne Scheuern oder Kratzer. Die clever designten Ecken verleihen der Tafel extra Stabilität. Verstell- und verschiebbare Stiftablage, die ausreichend Platz für Whiteboard-Marker und Tafelwischer bietet. 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
New Generation
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Zubehör für die Wandbefestigung:
Schrauben, Dübel
Garantiedauer:
2 Jahre
Material der Schreibfläche:
Keramik
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
alu
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard New Generation
Maße der Oberfläche:
120 x 90 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel 120x90cm, magnet board, magnetboard whiteboard, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,46*
€ 131,66*
4 Tage
7
€ 5,00*
ab € 102,198*
€ 131,678*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 111,26*
€ 148,77*
€ 5,50*
ab € 139,88*
€ 181,05*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,77*
€ 177,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,35*
€ 175,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,15*
€ 167,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
CR0901830
ab € 116,39573*
Ähnlich
Bi-silque
CR1001830
ab € 178,73*
Ähnlich
Bi-silque
CR1201830
ab € 206,9562*
Ähnlich
Bi-silque
CR1101830
ab € 165,06412*
Ähnlich
Bi-silque
CR1301830
ab € 223,1314*
Ähnlich
Bi-silque
CR1501830
ab € 261,71335*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.