Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-office Whiteboard QR0304 drehbar emailliert 120x120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/266/a009266f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/266/a009266f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/266/a009266m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150135000
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     QR0304
EAN/GTIN:
     5603750106364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Mobiles um die horizontale Achse drehbares 360 ° Whiteboard. In jedem Winkel feststellbar. Trocken abwischbare mobile Tafel mit robusten Rahmen. Hochwertige Oberfläche leicht zu reinigen. Besonders kratzfest und säurebeständig. Ablageschale ist verstellbar. 25 Jahren Garantie auf die hochwertige Oberfläche.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Mobil
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Ja
drehbar:
Ja
abwischbar:
Ja
höhenverstellbar:
Nein
Schrägstellung möglich:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Rollen
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Material der Schreibfläche:
Keramik
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
Material des Rahmens:
Aluminium
Werkstoff des Gestells:
Stahl
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silber
Farbe des Gestells:
hellgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard Mobil
Maße der Oberfläche:
120 x 120 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnethaftend 120 x 90 cm mobil, magnet board, magnet-board 120x120 cm, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 282,26693*
€ 345,76693*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 429,79*
€ 505,53*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 451,34*
€ 542,37*
Frei Haus
ab € 462,33*
€ 551,69*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,37*
€ 645,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,41*
€ 610,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,18*
€ 567,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,86*
€ 542,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,34*
€ 537,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
QR0204
ab € 272,21*
Ähnlich
Bi-silque
QR0404
ab € 286,468*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.