Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-150134400 Herst.-Nr.: QR0203 EAN/GTIN: 5603750106395 |
| | |
|
| | |
| Mobile Weißwandtafel mit einer robusten Aluminium-Struktur, ideal für die Nutzung in verschiedenen Räumen. Um 360 Grad drehbar, in jedem Winkel feststellbar. Kratzfest und säurebeständig. Stabile Stahlkonstruktion. Die Oberfläche ist für einen normalen Gebrauch geeignet. 10 Jahre Garantie für die Tafeloberfläche. Weitere Informationen: | | Maße: | 130 x 180 x 55 cm (B x H x T) | Tafel magnethaftend: | Ja | beidseitig beschreibbar: | Ja | drehbar: | Ja | abwischbar: | Ja | Schrägstellung möglich: | Ja | Ablageschale vorhanden: | Nein | Ausführung des Fußes: | Zweiarmfuß mit 4 Rollen | Lenkrolle feststellbar: | Ja | Material der Schreibfläche: | Stahl | Oberflächenbeschaffenheit: | lackiert | Material des Rahmens: | Aluminium | Farbe: | weiß | Farbe des Rahmens: | silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Whiteboard | Maße der Oberfläche: | 120 x 90 cm (B x H) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnethaftend 120 x 90 cm mobil, drehbares whiteboard, whiteboard drehgestelltafel, Board, Magnettafeln, Magnetwand, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,53* | € 306,79* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 246,59925* | € 306,79925* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 272,00* | € 336,25* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 286,35* | € 361,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|