| |
|
| Artikel-Nr.: C2644-QR0503 Herst.-Nr.: QR0503 EAN/GTIN: 5603750106418 |
| |
|
| | |
| Bi-Office Mobiles drehbares Whiteboard, lackierte Stahloberfläche 180 x 120 cm Mobile Weißwandtafel mit einer robusten Aluminium-Struktur, ideal für die Nutzung in verschiedenen Räumen. Beidseitig beschreibbar. Die magnetische lackierte Stahloberfläche ist für einen normalen Gebrauch geeignet - Die Tafel dreht sich praktisch und so können Sie die vorgefertigten Angaben verstecken oder zeigen
- Die hohe Qualität der emaillierten Oberfläche ist besonders kratzfest und kann mit einer großen Vielfalt von Markern und Magneten benutzt werden
- Stiftebblageschale im Lieferumfang enthalten
- Mobile Konstruktion mit 4 Feststellrollen
- 10 Jahre Garantie für die Tafeloberfläche
Weitere Informationen: | | Größe: | 180x120 cm | Oberfläche: | Lackierter Stahl | Magnetisch: | Ja | Rahmen: | Aluminium | Befestigungsmaterial: | Ja | Garantie: | 10 Jahre auf die Tafeloberfläche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard emailliert 180x120cm, drehbares whiteboard, whiteboard drehgestelltafel, weißwandtafel, Tafel, Bi-Office Tafel, Bi-Office Whiteboard, Bi-Office weißwandtafel, Drehbares tafel |
| | |
| |