Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultradex Whiteboard 8041 92x62cm Emaille weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/729/a013729k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/729/a013729k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/166/y000166z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150133500
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     8041
EAN/GTIN:
     4024158003276
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Das Whiteboard ist mit einer hochwertigen Oberfläche ausgestattet, die mehrfach bei über 800 °C eingebrannt ist. Die Tafelfläche ist kratzfest, säure- und lösungsmittelbeständig. Sie lässt sich sowohl im Hoch- wie auch im Querformat aufhängen. Die Ablageleiste (optional erhältlich) lässt sich wahlweise an der kurzen oder lagen Seite einhängen. Durch die Aufhänger an der Tafelrückseite sind die Halterungen nicht sichtbar. Mit weißen Kunststoffecken.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-50 bis +450
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Nein
Zubehör für die Wandbefestigung:
Schrauben, Dübel
Material der Schreibfläche:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
Material des Rahmens:
Aluminium, eloxiert
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Maße der Oberfläche:
92 x 62 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnet whiteboard alurahmen, magnet board, magnetboard whiteboard, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 111,73*
€ 146,09*
3 Tage
23
€ 8,50*
ab € 113,04*
€ 147,54*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 122,84*
€ 164,53*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,53*
€ 195,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,77*
€ 191,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,80*
€ 181,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,00*
€ 155,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,84*
€ 146,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
740800
ab € 28,29*
Sonstiges
Ultradex
740100
ab € 67,17*
Sonstiges
Ultradex
7074
ab € 36,08*
Sonstiges
Ultradex
721500
ab € 33,60*
Sonstiges
Ultradex
8339
ab € 5,45*
Sonstiges
Ultradex
740500
ab € 42,12*
Sonstiges
Ultradex
8516
ab € 9,52*
Sonstiges
Ultradex
8515
ab € 9,31*
Sonstiges
Ultradex
8336
ab € 9,77*
Sonstiges
Ultradex
8337
ab € 43,66*
Sonstiges
Ultradex
8458N99
ab € 26,73*
Sonstiges
Ultradex
8458N01
ab € 17,82*
Sonstiges
Ultradex
8458N05
ab € 17,84*
Sonstiges
Ultradex
8458N11
ab € 17,86*
Sonstiges
Ultradex
8338
ab € 7,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.