Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Whiteboard-Bundle 12412392 Medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/091/y000091e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/091/y000091e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150073500
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     12412392
EAN/GTIN:
     4013695066646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Das Design Thinking Whiteboard-Bundle ist die ideale Lösung für agiles Arbeiten in unterschiedlichen Meeting- und Brainstorm-Situationen. Es unterstützt Sie optimal bei super-agilen, kreativen Arbeitsprozessen, Ideenfindungen + spontanen Meetings. Schreibfläche in Premium-Qualität mit 5 Jahren Oberflächen-Garantie: Nachhaltig - langlebig - zu 98 % recycelbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Design Thinking Bundle Medium
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Ja
abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 3 Design Thinking Base, 5 Design Thinking Whiteboard, 6 Design Thinking Connector, 1 Design Thinking Whiteboard-Wall Tray, 1 Whiteboard Essentials Kit (grau), 1 Whiteboard Essentials Kit (blau), 1 Design Thinking Whiteboard-Trolley
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
recycelbar:
Ja
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard Design Thinking Bundle Medium
Maße der Oberfläche:
90 x 178 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel magnetoplan emailliert, magnet board, magnetboard whiteboard, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.600,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.973,48*
€ 4.728,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.943,11*
€ 4.692,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.864,34*
€ 4.598,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.606,84*
€ 4.292,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.600,55*
€ 4.284,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.