| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-150065900 Herst.-Nr.: CRXX999214 EAN/GTIN: 5603750549703 |
| |
|
| | |
| Das Ayda Whiteboard hat aufgrund des linearen, sauberen Designs seines Rahmens aus eloxiertem Aluminium ein minimalistisches, modernes Aussehen. Sein einfaches 4-Ecken-Befestigungssystem ermöglicht eine schnelle Installation, entweder im Hoch- oder Querformat. Perfekt für Büros, Schulungsumgebungen, Besprechungsräume und Heimbüros. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Ayda | Tafel magnethaftend: | Ja | abwischbar: | Ja | Ablageschale vorhanden: | Ja | Zubehör für die Wandbefestigung: | Schrauben, Dübel | Material der Schreibfläche: | Stahl | Oberflächenbeschaffenheit: | emailliert | Material des Rahmens: | Aluminium, eloxiert | Farbe: | weiß | Farbe des Rahmens: | silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Whiteboard Ayda | Maße der Oberfläche: | 106,5 x 75 cm (B x H) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnet whiteboard alurahmen, magnet board, magnetboard whiteboard, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 47,30* | € 63,54* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 46,53* | € 63,55* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 54,31* | € 72,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|