Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-office Whiteboard Ayda CR06999214 90x60cm emailliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/929/a013929l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/929/a013929l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150065800
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     CR06999214
EAN/GTIN:
     5603750548850
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Das Ayda Whiteboard hat aufgrund des linearen, sauberen Designs seines Rahmens aus eloxiertem Aluminium ein minimalistisches, modernes Aussehen. Sein einfaches 4-Ecken-Befestigungssystem ermöglicht eine schnelle Installation, entweder im Hoch- oder Querformat. Perfekt für Büros, Schulungsumgebungen, Besprechungsräume und Heimbüros.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Ayda
Tafel magnethaftend:
Ja
abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Zubehör für die Wandbefestigung:
Schrauben, Dübel
Material der Schreibfläche:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
Material des Rahmens:
Aluminium, eloxiert
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard Ayda
Maße der Oberfläche:
90 x 60 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel 90x60 cm, magnet board, magnetboard whiteboard, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
€ 5,95*
ab € 29,47*
€ 40,48*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 28,83*
€ 40,49*
8 Tage
2
€ 5,87*
ab € 34,38*
€ 46,84*
€ 5,50*
ab € 35,55*
€ 54,22*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bi-silque
AA0105
ab € 0,82*
Sonstiges
Bi-silque
CR08999214
ab € 119,40*
Sonstiges
Bi-silque
CR04999214
ab € 16,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.