| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-150047580 Herst.-Nr.: 1227601 EAN/GTIN: 4013695062969 |
| |
|
| | |
| Die umweltfreundlichen Stifteköcher aus Filz, hergestellt aus 100 % recyceltem Polyester, das aus recycelten PET-Flaschen gewonnen wird. So haben Sie Ihre Boardmarker jetzt jederzeit griffbereit zur Hand. Ideal für den Einsatz an White-, magnetoplan Glas- und Kreideboards. Hält z.B. 4 Board- und Flipchartmarker PRO+ oder 1 Pumpspraydose Tafelreiniger (125 ml). Haftkraft an Glasboards: 4 Boardmarker. Haftet durch extra starke Neodym-Magnete an allen eisenhaltigen Oberflächen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | magnetoTray ecoAware SMALL | Maße: | 6 x 10 x 6 cm (B x H x T) | selbstklebend: | Nein | magnethaftend: | Ja | Material: | Polyester, 100 % recycelt | Farbe: | grau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Stiftehalter magnetoTray ecoAware SMALL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasmagnet, Neodymmagnet, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, Stiftschlaufe, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, stiftehalter magnetoplan® acryl, schreibtisch organizer, acryl schreibtisch-organizer, Stiftehalterungen, Stiftezubehöre |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,02* | € 11,15* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 7,26* | € 11,16* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 7,32* | € 11,25* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 7,78* | € 12,33* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,94* | € 12,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|