Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetoplan Stiftehalter magnetisch magnetoTray SMALL (B x H x T) 60 x 100 x 60 mm Blau 1227614


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2980170-BP
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1227614
EAN/GTIN:
     4013695062822
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnetischer Stifteköcher
Glasboardmagnet
Magnetoplan Stiftehalter magnetisch magnetoTray SMALL (B x H x T) 60 x 100 x 60 mm Blau 1227614

magnetoTray ecoAware, blau

Aus 100 % recyceltem PET
Integrierte, extra starke Neodym-Magnete
Für den Einsatz an Whiteboards, magnetoplan Glasboards sowie weiteren, eisenhaltigen Oberflächen

Der umweltfreundliche Stifteköcher aus Filz, hergestellt aus 100 % recyceltem Polyester, das aus recycelten PET-Flaschen gewonnen wird. Nachhaltig, umweltfreundlich, verleiht wertvollen Rohstoffen ein zweites Leben. Haftet durch integrierte, extra starke Neodym-Magnete an eisenhaltigen Oberflächen. So haben Sie Ihre Boardmarker jetzt jederzeit griffbereit zur Hand. Ideal für den Einsatz an Whiteboards, magnetoplan Glasboards sowie weiteren, eisenhaltigen Oberflächen. Die stylischen Stiftehalter sind in 4 Farben, jeweils in 2 Größen erhältlich. So setzen sie neben außerordentlicher Funktionalität, optische Highlights an Ihre Tafel. (Lieferung ohne Boardmarker.)
Größe SMALL: 60 x 100 x 60 mm (B x H x T). Halten z.B. 4 x Board- und Flipchartmarker PRO+ ODER 1 x Pumpspraydose Tafelreiniger, 125 ml. Haftkraft an magnetoplan Glasboards: 4 x Board- und Flipchartmarker.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Tafel magnethaftend: Ja · Weitere technische Daten: Farbe: Filz Blau · Werkstoff (Details): Polyester

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 60 x 100 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Magnetoplan
Tafel magnethaftend:
Ja
Werkstoff (Details):
Polyester
Produkt-Art:
Stiftehalter magnetisch
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,83*
€ 12,11*
1
€ 5,50*
ab € 7,54*
€ 12,13*
4 Tage
30
1
€ 7,95*
ab € 8,11*
€ 12,13*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 9,33*
€ 14,34*
2 Tage
1
1
€ 5,95*
ab € 10,86*
€ 15,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
1227714
ab € 10,04*
Sonstiges
magnetoplan
1227705
ab € 10,36*
Sonstiges
magnetoplan
1227706
ab € 10,46*
Sonstiges
magnetoplan
1227601
ab € 7,04*
Sonstiges
magnetoplan
1227605
ab € 7,10*
Sonstiges
magnetoplan
1227606
ab € 7,03*
Sonstiges
magnetoplan
1227701
ab € 10,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.