Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-office Whiteboard New Generation MA1507830 magnetisch 150x100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/204/a011204j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/204/a011204j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/204/a011204k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150039600
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     MA1507830
EAN/GTIN:
     5603750118046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Die Oberfläche ist kratzfest und eignet sich für anspruchsvolle und intensivste Anwendungen in Büros, Besprechungsräumen, Schulen, Schulungszentren, Freizeitzentren und dergleichen. Hervorragend abwischbar ohne Scheuern oder Kratzer. Die Tafel überzeugt außerdem mit einer durchgehenden Stiftablage mit Endschutzkappen. Der intelligente Rahmen mit kontrastierenden Profilen überzeugt in jedem Büro oder Besprechungsraum. Die clever designten Ecken verleihen der Tafel extra Stabilität. Verstell- und verschiebbare Stiftablage, die ausreichend Platz für Whiteboard-Marker und Tafelwischer bietet. 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
New Generation
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Zubehör für die Wandbefestigung:
Schrauben, Dübel
Garantiedauer:
2 Jahre
Material der Schreibfläche:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
alu
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard New Generation
Maße der Oberfläche:
150 x 100 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel whiteboard 150x 100 cm, magnet board, magnet-board 1,50 m x 1,00 m, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,08*
€ 128,37*
4 Tage
10
€ 5,00*
ab € 99,88907*
€ 128,38907*
€ 5,50*
ab € 111,29*
€ 142,46*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 110,82*
€ 147,55*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,55*
€ 175,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,14*
€ 173,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,00*
€ 166,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,89*
€ 136,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
MA0507830
ab € 51,76*
Ähnlich
Bi-silque
MA2707830
ab € 120,30*
Ähnlich
Bi-silque
MA0707830
ab € 103,22*
Ähnlich
Bi-silque
MA2907830
ab € 204,39926*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.