Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-office Whiteboard Maya MA2815170 magnetisch Stahlrückseite 200x120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/197/a011197k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/197/a011197k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/197/a011197n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150038600
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     MA2815170
EAN/GTIN:
     5603750112815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Hilfreiches Whiteboard, ideal für den Bildungs- und audiovisuellen Gebrauch. 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche. Die Oberfläche ist kratzfest und eignet sich für die anspruchsvollsten und intensivsten Anwendungen in Büros, Besprechungsräumen, Schulen, Schulungszentren, Freizeitzentren und dergleichen. Hervorragend abwischbar ohne Scheuern oder Kratzer.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Maya
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Zubehör für die Wandbefestigung:
Schrauben, Dübel
Garantiedauer:
2 Jahre
Material der Schreibfläche:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard Maya
Maße der Oberfläche:
200 x 120 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel 200 x 120 cm, magnet board, magnet-board 2,00 m x 2,00 m, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,96*
€ 220,80*
4 Tage
11
€ 5,00*
ab € 174,99*
€ 220,81*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 195,96*
€ 253,63*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,63*
€ 301,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,83*
€ 299,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,74*
€ 266,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,85*
€ 239,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,96*
€ 233,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
MA3815170
ab € 118,90*
Ähnlich
Bi-silque
MA0515170
ab € 76,48*
Ähnlich
Bi-silque
MA2715170
ab € 148,58*
Ähnlich
Bi-silque
MA2215170
ab € 145,96463*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.