Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-office Whiteboard Earth MA0206790 45x60cm lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/043/a010043z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/043/a010043z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150015500
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     MA0206790
EAN/GTIN:
     5603750112679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Diese professionelle und ökologische Weißwandtafel ist eine optimale Lösung für den normalen Gebrauch. Die Oberfläche bietet eine hohe Kontraststärke und ist optimal für den normalen Gebrauch. Kann im Hoch- oder Querformat montiert werden. 10 Jahre Garantie auf die Tafeloberfläche. Die Stifteablage ist zum Einklicken in den Aluminiumrahmen, somit ist diese auch jederzeit wieder entfernbar oder in einer anderen Position einhängbar. Die Earth Schreibtafeln versorgen Sie mit der besten Performance und einer hohen Qualität. Die Earth Tafeln werden aus nachhaltigen Materialien gefertigt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Earth
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
abwischbar:
Ja
höhenverstellbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Zubehör für die Wandbefestigung:
Schrauben, Dübel
Garantiedauer:
2 Jahre
Material der Schreibfläche:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Material des Rahmens:
Aluminium, 80 % recycelt
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard Earth
Maße der Oberfläche:
60 x 45 cm (B x H)
Montageanleitung vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel 60x45cm, magnet board, magnet-board 60x45 cm, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 5,00*
ab € 23,90097*
€ 32,91097*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 28,61*
€ 39,19*
€ 6,95*
ab € 30,03*
€ 42,32*
9 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 40,40*
€ 54,63*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 42,10*
€ 58,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
MA0506790
ab € 56,99379*
Ähnlich
Bi-silque
MA1506790
ab € 92,04309*
Ähnlich
Bi-silque
MA2706790
ab € 98,20*
Ähnlich
Bi-silque
MA2206790
ab € 127,61*
Ähnlich
Bi-silque
MA2106790
ab € 196,67*
Ähnlich
Bi-silque
MA0306790
ab € 31,3458*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.