Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Whiteboard 4854 180x90cm magnethaftend emailliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/368/a010368d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/368/a010368d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150013201
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4854
EAN/GTIN:
     4003630009784
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Die Rahmenbreite beträgt 12 mm.
Weitere Informationen:
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
abwischbar:
Ja
höhenverstellbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Zubehör für die Wandbefestigung:
Spiegelaufhängung, Schrauben, Dübel
Gewicht:
8,47
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
Material des Rahmens:
Aluminium, Kunststoff
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert, hellgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Maße der Oberfläche:
180 x 90 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel 180x90 cm, magnet board, magnet-board b1800x900mm, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,72*
€ 224,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,68*
€ 223,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,87*
€ 208,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,26*
€ 189,52
pro Stück
ab 45 Stück
€ 149,69*
€ 178,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,19*
€ 166,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.