Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Beschriftungsgerät Rhino 5200 S0841400 Hartschalenkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/258/a009258k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/258/a009258k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/649/a010649e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/222/a011222o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-133002800
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     S0841400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dymo-Geräte für Facility Management...
Dymo-Geräte für Kabel-, Daten- und ...
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Der Rhino™ 5200 ist strapazierfähig, vielseitig und mit vielen zeitsparenden Funktionen ausgestattet. Er erfüllt wichtige Etikettierungsnormen nach ANSI und TIA/EIA606-B. Sie drücken einfach auf eine exklusive Rhino™-Direktzugriffstaste, um Größe, Abstand und Format des Textes für perfekte Patchfeldetiketten automatisch einzurichten - dann drücken Sie auf eine andere, um die passenden Etiketten für Kabel oder Schilder für Frontplatten zu drucken, ohne den Text neu eingeben zu müssen! Es ist genauso einfach, Etiketten für Teilungseinheiten, Module oder mit fester Länge, horizontaler oder vertikaler Drahtbeschriftung, Etiketten für Klemmenblöcke oder 110-Klemmleisten und vieles mehr zu drucken. Auch der gestochen scharfe Ausdruck der Barcodes vom Typ 39 und 128 ist im Rhino™ 5200 integriert. Mit Hilfe einiger schneller Tastenkombinationen können Sie auf über 100 Industriesymbole, Bruch- und Satzzeichen zugreifen. Nutzen Sie den optional erhältlichen, schnell aufladbaren Lithium-Ionen-Akku für ein Etikettieren ohne Unterbrechungen. 1 zusätzliches Jahr Garantie bei Registrierung auf www.dymo.com.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Rhino™ 5200
Maße:
15,6 x 8,8 x 28,5 cm (B x H x T)
Verwendung für Bandbreite:
6/9/12/19
Art des Displays:
LCD-Anzeige, hintergrundbeleuchtet
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
2 x 14 Zeichen
Layout der Tastatur:
ABC
Anzahl der Schriftgrößen:
6 Schriftgrößen
Anzahl der Schriftstile:
1 Schriftstil
Typbezeichnung des Druckverfahrens:
Thermotransferdruck
max. Anzahl der Druckzeilen:
5 Druckzeilen
max. Druckhöhe:
15
max. zulässige Druckgeschwindigkeit:
10
Speicher:
100 Etikettenspeicher
Auflösung des Druckbildes:
180
Barcode-Druck möglich:
Ja
Eco-Modus vorhanden:
Ja
Vertikaldruck möglich:
Ja
Hintergrundmuster möglich:
Nein
Unterstreichenfunktion vorhanden:
Nein
Schneidevorrichtung vorhanden:
Ja
Anzahl der Tasten:
61 Tasten
Stromversorgung:
Batterie, Akku, Netzbetrieb
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
IND
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Art der Batterien/Akkus:
AA/Mignon
Anzahl der Batterien/Akkus:
6 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 2 Vinylbänder (12 und 19 mm, schwarz auf weiß), Akku Li-Ion, Netzteil, Kurzanleitung
Koffer vorhanden:
Ja
Gewicht:
2.500
Garantiedauer:
2 Jahre
Farbe:
gelb/schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Beschriftungsgerät Rhino™ 5200
Anzahl der Schriftarten:
1 Schriftart
Ausführung der Schneidevorrichtung:
manuell
Betriebsanleitung (CD) vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, dymo-geräte für facility management und produktion, Beschriftungsgeräte, Etikettenverarbeitungsgeräte, Etikettiergeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,31*
€ 397,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,91*
€ 385,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 304,48*
€ 362,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,46*
€ 332,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,31*
€ 325,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,37*
€ 308,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.