Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Aufbewahrungsbox MyBox 52161001 mittel 18l Deckel ws/gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/159/y000159d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/159/y000159d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/159/y000159e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/159/y000159f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-128015280
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52161001
EAN/GTIN:
     4002432116461
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Die Aufbewahrungsbox MyBox® in trendigen Farben. Die robusten Boxen bestehen aus hochwertigem Material in Hochglanzoptik mit modernem Zweifarbeneffekt. Dokumente, Zeitschriften, Werkzeuge und kleinere Utensilien lassen sich darin schnell, einfach und attraktiv verstauen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MyBox®
Maße:
31,8 x 19,8 x 38,5 cm (B x H x T)
F³r Papierformat:
DIN A4
Fassungsvermögen des Behältnisses:
18
geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Nein
Deckel vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Lieferung gefaltet:
Nein
Werkstoff:
ABS Kunststoff
Farbe:
weiß/grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aufbewahrungsbox MyBox®
Griffmulde vorhanden:
Ja
BPA-frei:
Ja
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
1
€ 5,95*
ab € 17,34*
€ 23,43*
6 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 17,24*
€ 23,44*
1
€ 5,50*
ab € 17,63*
€ 24,74*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 17,98*
€ 25,06*
2 Tage
2
1
€ 5,49*
ab € 19,69*
€ 26,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52581001
ab € 4,84*
Zubehör
Leitz
53220001
ab € 8,37*
Zubehör
Leitz
53230001
ab € 4,48*
Zubehör
Dymo
2136596
ab € 8,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.