Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Prospektständer Corner 259N.01 5Fächer schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/771/a006771f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/771/a006771f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127223290
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     259N.01
EAN/GTIN:
     3660141880540
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Regal
Prospektregal
Seitenprofile: Polystyrol mit verstärkender Metall- Innenstruktur. 5 Auflagen: Polystyrol im Injektionsverfahren. Hohe Kapazität: 1 Format pro Ebene (24 x 32 cm. 1 x 350 Blätter (80g/ m²)). Auflagenmaß: 27,5 x 32,7 cm (B x T). Anschlagkante 4 cm. Auflagen im Winkel (0°-75 °) und in der Höhe (alle 2 cm) verstellbar. Zerlegte Lieferung. Einfacher und schneller Aufbau: 5 Minuten, ohne Werkzeug und Kleinteile.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Corner
Maße:
35 x 167,5 x 38,5 cm (B x H x T)
F³r Papierformat:
DIN A4
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Kugelrollen
Lenkrolle feststellbar:
Nein
Gewicht:
9
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
schwarz
Farbe des Gestells:
schwarz
Anzahl der Fächer:
5 Fächer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospektständer Corner
Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, paperflow prospekthalter schwarz, prospekt bodenständer, prospekt-bodenständer schwarz, Aufsteller, Bodenaufsteller, Flyerständer, Informationsaufsteller, Informationsständer, Infoständer, Plakatständer, Präsentationsständer, Prospektverteiler, Reklameständer, Tischaufsteller, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Tischständer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 2,90*
ab € 100,09*
€ 128,22*
€ 5,50*
ab € 118,11*
€ 149,36*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 135,29*
€ 167,75*
10 Tage
5
€ 5,87*
ab € 135,73*
€ 167,76*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 139,26*
€ 177,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,67*
€ 211,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,20*
€ 207,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,98*
€ 193,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,14*
€ 173,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,26*
€ 165,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
259.35
ab € 125,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.