Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Schubladenbox WOW CUBE 52132044 4Schubfächer weiß/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/123/a012123e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/123/a012123e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127213668
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52132054
EAN/GTIN:
     4002432123575
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Schubladenbox
schubladenbox weiß 4 stück
kunststoffgehäuse
Die robusten Schubladenboxen WOW in trendigen Farben passen optimal zu allen anderen Produkten der WOW Serie. Einzigartiges Schubladeneinzugssystem: Schublade leicht zudrücken und sie bleibt geschlossen, ohne wieder aufzuspringen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
WOW CUBE
Maße:
28,7 x 27 x 36,3 cm (B x H x T)
Anzahl Schubladen:
4 Schubladen
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
F³r Papierformat:
DIN A4
Beschriftungsschild vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Schloss vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Nein
Auszugsperre vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
rutschfest:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. transparentem Schubladeneinsatz
Werkstoff:
Polystyrol
Gehäusefarbe:
weiß
Farbe der Schublade:
grün/weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schubladenbox WOW CUBE
Format der Schubladen:
2 x breit, 2 x schmal
Griffmulde vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abs kunststoffgehäuse, Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekästen, Ablagen, Archivierungsboxen, Briefablageboxen, Briefablagen, Büroboxen, Papierablagen, Schubladenboxen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,95*
ab € 47,75*
€ 63,15*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 47,91*
€ 63,29*
€ 5,50*
ab € 48,15*
€ 65,75*
€ 4,95*
ab € 48,16*
€ 65,75*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 50,17*
€ 68,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 18 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
61110000
ab € 1,57*
Zubehör
Leitz
52150002
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.