Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Schubladenbox economy H6129450 DIN A4-C4 ws/gn.tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/330/a012330r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/330/a012330r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127211660
Herst.-Nr.:
     H6129450
EAN/GTIN:
     4012086079814
Suchbegriffe:
Schubladenbox
helit schubladenbox 5 schübe
schubladenbox
schubladenbox helit
Ergonomische Form der Schubladenfront für den leichten Zugriff. Auf den Schüben vorn ist ein Feld zum Anbringen der Beschriftungsaufkleber. Attraktives Design. Das Gehäuse hat eine strukturierte, kratzunempfindliche Oberfläche.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the wave
Maße:
26,5 x 25 x 34 cm (B x H x T)
Anzahl Schubladen:
5 Schubladen
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4, DIN C4
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Auszugsperre vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen/Polystyrol
Gehäusefarbe:
weiß
Farbe der Schublade:
grün transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schubladenbox the wave
Format der Schubladen:
5 x breit
Griffmulde vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekästen, Ablagen, Archivierungsboxen, Briefablageboxen, Briefablagen, Büroboxen, Papierablagen, Schubladenboxen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 5,95*
ab € 14,63*
€ 21,01*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 14,17*
€ 21,03*
6 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 15,58*
€ 22,20*
1
€ 5,50*
ab € 18,00*
€ 25,73*
1
€ 4,95*
ab € 20,46*
€ 27,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129402
ab € 15,02*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129482
ab € 14,06*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129430
ab € 15,52*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129420
ab € 14,01*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129498
ab € 14,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.