Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styro Grundeinheit styrodoc duo 268-0303.0995S 9Fä./3Sch. ws/sw/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/342/a011342u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/342/a011342u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127207590
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-0303.0995S
EAN/GTIN:
     7612176081450
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Stabile und flexible Papier- und Dokumentenablage. Vielfältiger Einsatz - verwendbar freistehend auf dem Tisch, Regalen und Schränken oder auch als kleine Drucker- oder Faxstation. Jederzeit erweiterbar durch einfache Steckmontage.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
styrodoc trio
Maße:
72,3 x 22,3 x 33,1 cm (B x H x T)
Höhe des Fachs:
57
Für Papierformat:
DIN A4
Anzahl der Fächer:
9 Fächer
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 3 schwarze System-Schubladen
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
weiß/schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dokumentenablage styrodoc trio
Variante:
Grundeinheit
Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, Schubladenbox, Schubladen für Steckregal, Steckregalschubladen, styro schubladenbox weiß, schubladenbox, schubladenbox weiß, Ablagesysteme, Dokumentenablagen, Postsortieranlagen, Postsortierstationen, Sortierablagen, Sortierstationen, Sortiersysteme
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 66,74*
€ 85,01*
€ 5,50*
ab € 64,92*
€ 85,01*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 67,35*
€ 85,79*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 70,50*
€ 92,74*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,01*
€ 100,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 36 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-0202.9895S
ab € 38,25*
Ähnlich
Styro
268-0202.0995S
ab € 38,55*
Ähnlich
Styro
268-0202.0905S
ab € 38,23*
Ähnlich
Styro
268-0303.9895S
ab € 64,97*
Ähnlich
Styro
268-0303.0905S
ab € 64,77*
Ähnlich
Styro
268-0101.0905S
ab € 21,03*
Ähnlich
Styro
268-0101.9895S
ab € 21,06*
Ähnlich
Styro
268-0102.9895S
ab € 26,09*
Ähnlich
Styro
268-0102.0905S
ab € 26,16*
Ähnlich
Styro
268-0103.9895S
ab € 31,64*
Ähnlich
Styro
268-0103.0905S
ab € 31,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.