Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sortierstation 336010 DIN A4/Folio 5teilig Metall gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/344/a011344o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/344/a011344o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127094580
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     336010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Belegfächer
Formularbox
Formularkasten
Zum übersichtlichen Sortieren von Unterlagen mit seitlichen Etikettenfenstern.
Weitere Informationen:
Maße:
36,5 x 34,5 x 25,3 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4, Folio
Anzahl der Fächer:
5 Fächer
Wandbefestigung möglich:
Ja
Werkstoff:
Stahlblech, Polyethylen epoxidharzbeschichtet
Farbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Belegefach
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 55,48*
€ 67,74*
2 Tage
9
€ 2,90*
ab € 55,49*
€ 67,76*
1 Tag
5
€ 5,95*
ab € 56,86*
€ 69,36*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 56,85*
€ 69,37*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 59,03*
€ 74,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
335901
ab € 45,33*
Ähnlich
Durable
336001
ab € 55,70*
Ähnlich
Durable
336110
ab € 74,60*
Ähnlich
Durable
336101
ab € 75,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.