Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Unterschriftsmappe 57000025 DIN A4 20Fächer Graupappe rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/1b00/005/1b000051.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/1b00/005/1b000051.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/704/a009704m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127047230
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     57000025
EAN/GTIN:
     4002432311439
Suchbegriffe:
Unterschriftenmappe
Unterschriftsmappe
Wiedervorlagemappe
leitz unterschriftsmappe 20 fächer ...
Die Unterschriftenmappe mit verstärkten Wendetaben besteht zu 90 % aus 100 % recyceltem Material. Hohes Füllvermögen durch dehnbaren Rücken, der durch einen speziellen Kunststoffüberzug vor dem Einreißen geschützt ist. Mit aufklappbarem Fenster zum Austauschen des Beschriftungsschildes.
Weitere Informationen:
Maße:
24 x 34 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Material des Einbandes:
Graupappe, 100 % recycelt
Material außen:
Polypropylenfolie
Farbe:
rot
Farbe des Fächerblocks:
grau
Anzahl der Fächer:
20 Fächer
Anzahl der Sichtlöcher:
3 Sichtlöcher
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Unterschriftenmappe
Weitere Suchbegriffe: unterschriftenmappe leitz, unterschriftenmappe, Dokumentenmappen, Fächermappen, Mappen, Ordnungsmappen, Postordner, Signaturmappen, Unterschriftenmappen, Unterschriftmappen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 13,27*
€ 19,72*
3 Tage
437
1
€ 5,95*
ab € 13,93*
€ 20,12*
3 Tage
64
1
€ 2,90*
ab € 14,16*
€ 20,52*
1
€ 6,95*
ab € 13,75*
€ 20,60*
2 Tage
23
1
€ 4,99*
ab € 14,72*
€ 21,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24192-11
ab € 5,79*
Ähnlich
Pagna
24202-01
ab € 6,42*
Ähnlich
Leitz
57000035
ab € 12,11*
Ähnlich
Leitz
57000085
ab € 12,43*
Ähnlich
Leitz
57000095
ab € 12,09*
Ähnlich
Soennecken
1492
ab € 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.