Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Briefablage Sorty Jumbo 52320095 DIN A3 quer PS schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/866/a006866c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/866/a006866c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127030190
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52320095
EAN/GTIN:
     4002432352999
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Mit grau-transparenter und auswechselbarer Trennwand.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Sorty Jumbo
Maße:
49 x 12,5 x 38,5 cm (B x H x T)
F³r Papierformat:
DIN A3 quer, DIN C3 quer, Überbreite
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Trennwand
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
schwarz
Anzahl der Fächer:
1 Fach
max. Anzahl der Briefkörbe:
12 Briefkörbe
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefablage Sorty Jumbo
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, Karteibox, Karteikartenkasten, Karteikassette, Karteikasten, briefablage leitz polystyrol schwarz, ablagekorb, ablagekorb leitz, Ablageboards, Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekasten, Ablagekästen, Ablagekörbchen, Ablagekörbe, Ablagen, Ablagenkorb, Ablagenkörbe, Ablageschalen, Ablagesets, Briefablagefach, Briefablagefächer, Briefablagekasten, Briefablagekästen, Briefablagen, Briefablagensets, Briefkörbe, Briefschalen, Ordnungsablagen, Papierablagen, Papierschalen, Postablagen, Postboxen, Postkorb, Postkörbchen, Postkörbe, Sortierablagen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
1
€ 5,95*
ab € 16,36*
€ 23,09*
2 Tage
5
1
€ 5,49*
ab € 16,47*
€ 23,38*
1
€ 5,50*
ab € 16,68*
€ 24,30*
2 Tage
5
1
€ 4,99*
ab € 17,30*
€ 24,31*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 16,86*
€ 24,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60060002
ab € 4,25*
Zubehör
Leitz
52620000
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.