Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Laminierfolie UDT 74850000 DIN A3 80mic 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/827/a006827t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/827/a006827t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/348/a010348d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126502700
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     74850000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Mit neuer patentierter UDT-Technologie. Pfeile auf der Folie geben die Einlegerichtung vor und verschwinden nach dem Laminieren spurlos. Kein Folienstau mehr - perfekte Laminierergebnisse. Empfohlen für alle iLAM und alle anderen Laminiergeräte.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
iLAM
F³r Papierformat:
DIN A3
Dicke der Folie:
80
Werkstoff:
Polyester/EVA
Farbe:
glasklar
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Laminierfolie iLAM
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
pro Packung
€ 5,95*
ab € 20,49*
€ 27,15*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 19,90*
€ 27,15*
1 Tag
23
pro Packung
€ 5,49*
ab € 21,04*
€ 27,81*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 20,53*
€ 28,05*
pro Packung
€ 4,50*
ab € 22,89*
€ 30,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,05*
€ 33,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,41*
€ 32,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,21*
€ 31,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,03*
€ 28,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,19*
€ 26,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,53*
€ 24,43
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2053* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
74800000
ab € 12,29*
Ähnlich
Esselte
74890000
ab € 10,53*
Ähnlich
Fellowes
53062
ab € 11,04*
Ähnlich
Leitz
16919
ab € 25,70*
Ähnlich
Leitz
33826
ab € 11,66*
Ähnlich
Leitz
33950
ab € 21,85*
Ähnlich
Leitz
33836
ab € 10,80*
Ähnlich
Leitz
16924
ab € 53,25*
Ähnlich
Leitz
33808
ab € 10,38*
Ähnlich
Leitz
33835
ab € 5,66*
Ähnlich
Leitz
16926
ab € 26,99*
Ähnlich
Leitz
33878
ab € 24,50*
Ähnlich
Leitz
16925
ab € 28,57*
Ähnlich
Leitz
33807
ab € 7,00*
Ähnlich
Leitz
33806
ab € 4,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.