| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910011935 Herst.-Nr.: 40405-80 EAN/GTIN: 4250037421286 |
| |
|
| | |
| Vielzweck-Beutel mit Reißverschluss, für Papierformat B6, Lochung (Euro/Universal/Standard..) Stabiler Kleinkram-Beutel aus faserverstärkter Folie, Halteschlaufe, Textil-Reissverschluss mit Metallgleiter. Lochung (Euro/Universal/Standard..) keine Lochung, Breite 230mm, Höhe 183mm, Folienstärke (Micron) 150µm, Gleitverschluss nein Eigenschaft: B6, Folienstärke 0.15mm Farbe: transparent/rot |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reißverschlusshülle, Kleinkrambeutel, Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, foldersys reissverschlussbeutel b6, gleitverschluss tasche, gleitverschlusstasche rot, Vielzweck-Beutel, mit, Reißverschluss, für, 40405-80 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 0,99* | € 1,81* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,03* | € 1,84* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 2,33* | € 3,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|