Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Visitenkartenringbuch 240301 145255mm 200Karten sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/d050/950/d050950a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/d050/950/d050950a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126247690
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     240301
EAN/GTIN:
     4005546223223
Suchbegriffe:
Visitenkarten-Album
Visitenkarten-Mappe
Visitenkarten-Ringbuch
Visitenkartenalbum
Visitenkartenringbuch mit mattglänzender Oberfläche mit Zahlenmotiv.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
VISIFIX® CENTIUM
Maße:
14,5 x 25,5 cm (B x H)
max. zulässige Abmessung der Karte wird unterstützt:
90 x 57 mm (B x H)
Ausführung der Ablagemechanik:
4 Ringe, Rundmechanik
gefüllt:
Ja
max. Anzahl der Karten:
200 Karten
max. Anzahl der Erweiterungskarten:
80 Erweiterungskarten
Register vorhanden:
Ja
Anzahl der Registerblätter:
12 Registerblätter
Ausführung der Tabe:
A-Z
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Anzahl der Hüllen:
25 Hüllen
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Visitenkartenringbuch VISIFIX® CENTIUM
Weitere Suchbegriffe: Visitenkartenbuch, Visitenkartenmappe, Visitenkartenringbuch, visitenkartenbuch 200karten schwarz, visitenkarten album, visitenkarten-alben durable, Adressverzeichnisse, Telefonringbuch, Telefonringbücher, Visitenkartenablagen, Visitenkartenalben, Visitenkartenbücher, Visitenkartenetuis, Visitenkartenmappen, Visitenkartenringbücher, Visitenkartenzubehöre
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 14,13*
€ 20,57*
€ 5,50*
ab € 13,92*
€ 21,18*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 14,91*
€ 21,59*
3 Tage
15
€ 2,90*
ab € 14,89*
€ 21,64*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 14,89*
€ 22,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
238719
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.