Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE ERWEITERUNGSSATZ FÜR Visitenkartenbücher Art.-Nr.: 2372, 2383, 2385, 2403 UND 2441, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE ERWEITERUNGSSATZ FÜR Visitenkartenbücher Art.-Nr.: 2372, 2383, 2385, 2403 UND 2441, transparent
DURABLE ERWEITERUNGSSATZ FÜR Visitenkartenbücher Art.-Nr.: 2372, 2383, 2385, 2403 UND 2441, transparent
DURABLE ERWEITERUNGSSATZ FÜR Visitenkartenbücher Art.-Nr.: 2372, 2383, 2385, 2403 UND 2441, transparent
Artikel-Nr.:
     1682-126014500
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     238719
EAN/GTIN:
     4005546250168
Suchbegriffe:
PC-Visitenkarte
Visiten-Karten
Visitenkarte
Visitenkarten
Hüllen für 80 Visitenkarten im Format 90 x 57 mm. • 10 Hüllen für 80 Visitenkarten im Format 90 x 57 mm • Erweiterungssatz für Visitenkartenalben Art.-Nr.: 2372, 2383, 2385, 2403, 2441 und 2461
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2387
Farbe:
Transparent
Für Formate:
90 x 57 mm
Füllmenge:
80 Visitenkarte(n)
Ausrichtung:
quer
Serie:
VISIFIX®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Visitenkarten-Prospekthüllen, Visitenkarten-Ringbucheinlagen, Visitenkartenabhefthülle, Visitenkartenhülle, Visitenkarten-Album, Visitenkarten-Mappe, Visitenkarten-Ringbuch, Visitenkartenalbum, Visitenkartenbuch, Visitenkartenmappe, Visitenkartenringbuch, Visitenkartentasche, durable visitenkartenmappe folien, visitenkarten prospekthüllen, visitenkarten-prospekthüllen durable, visitenkartenalbumhülle, visitenkartenringbuch, visitenkartenalbumeinlage, visitenkartenringbuchhülle, visitenkartenalbum-hülle, visitenkartenringbuch-hülle, visitenkartenringbuch-einlage, visitenkartenringbucheinlage, visitenkartenalbum-einlage
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
370
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,46*
€ 0,78*
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,484*
€ 0,85*
2 Tage
400
10
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,575*
€ 0,975*
3 Tage
560
80
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,823*
€ 1,168*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,711*
€ 1,222*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
240301
ab € 13,96*
Zubehör
Durable
244101
ab € 6,03*
Zubehör
Durable
238558
ab € 12,41*
Zubehör
Durable
238311
ab € 15,47*
Zubehör
Durable
238507
ab € 13,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.