Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Prospekthülle CombiFile Maxi 47270003 A4 PP transp. 3 St./Pack.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/008/a006008m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/008/a006008m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126244603
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47270003
EAN/GTIN:
     4002432371020
Suchbegriffe:
Katalog-Faltenhülle
Kataloghülle
Känguruhülle
Kängurutasche
Eine Kombination aus Sicht- und Prospekthülle. Mit einklappbarem Lochrand, für voluminöse Dokumente und Kataloge. Mit Beschriftungsstreifen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CombiFile Maxi
F³r Papierformat:
DIN A4
Maße:
23,4 x 35,5 cm (B x H)
Dicke der Folie:
0,20
max. Anzahl der Blätter:
20 Bl. (80 g/m²)
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
dokumentenecht:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
farblos
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Packungsmenge:
3 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthülle CombiFile Maxi
Weitere Suchbegriffe: Prospekthüllen für Kataloge, Prospekthüllen mit Faltentasche, Organisationshülle, Sichthülle und Prospekthülle, Abhefthülle, Klarsichthüllen mit Lochrand, Prospekthüllen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, sichthüllen glatt leitz, prospekthüllen für kataloge, prospekthülle mit faltentasche leitz, Abhefthüllen, Akten, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, klar, Klarsichtfolien, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Präsentationshüllen, Prospekt, Schutzhüllen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 3,42*
€ 5,83*
10 Tage
9
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 3,41*
€ 5,85*
Lager 1375
1
pro Beutel
€ 7,95*
ab € 3,60*
€ 6,30*
9 Tage
31
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,66*
€ 16,82*
9 Tage
nicht lagernd
2
pro Beutel
€ 5,49*
ab € 12,17931*
€ 19,09929*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,30*
€ 7,50
pro Beutel
ab 3,333 Beutel
€ 5,39*
€ 6,41
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 5,22*
€ 6,21
pro Beutel
ab 6,667 Beutel
€ 4,94*
€ 5,88
pro Beutel
ab 16,667 Beutel
€ 4,73*
€ 5,63
pro Beutel
ab 33,334 Beutel
€ 4,56*
€ 5,43
pro Beutel
ab 5000,1 Beutel
€ 3,60*
€ 4,28
pro Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 1,20* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10805095
ab € 2,83*
Zubehör
Leitz
40803000
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.